DIN439 BM5 MS NI Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS5NCK
Rubix:525924
Hersteller:000439.70602.0050.000
EAN:4043952074992


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN439 BM5 MS NI Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 Messing Form B galvanisch vernickelt Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,83 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5