DIN6925 M6 8 FLZN/NC/TL/X480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU6.8G500A
Rubix:3645785
Hersteller:006925.08320.0060.000
EAN:4051426666475


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN6925 M6 8 FLZN/NC/TL/X480H/C Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
74,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6