Referenzen
Spartex:ECRTRO70X14
Rubix:552100
Hersteller:001816.00000.0700.150
EAN:4043952380246


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 70 mm |
Produktdetails : DIN1816 M70X1.5 W 14H Kreuzlochmutter ungehärtet, ungeschliffen
DIN 1816 14 H Kreuzlochmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 70 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1816 |
| Gewindedurchmesser | 70 mm |
| Für Schrauben | m70 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,22 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
174,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
70 mm
Für Schrauben
m70