Referenzen
Spartex:ECHU36.10Z
Rubix:544352
Hersteller:000934.10100.0360.000
EAN:4043952282786


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN934 M36 10 ZN Sechskantmutter
DIN 934 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern Abmessung: M 36
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36