Referenzen
Spartex:ECENCO70.17H
Rubix:558697
Hersteller:070852.08000.0700.150
EAN:4043952614945


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 70852 |
| Gewindedurchmesser | 70 mm |
Produktdetails : DIN70852 M70X1.5 17H Nutmutter
DIN 70852 17 H Nutmuttern Abmessung: M 70 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 142 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 70852 |
| Gewindedurchmesser | 70 mm |
| Für Schrauben | m70 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
70 mm
Für Schrauben
m70