Referenzen
Spartex:ECHU2.6/100
Rubix:3633707
Hersteller:000934.06000.9020.000
EAN:4043952283714


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
Produktdetails : DIN934 M2 6AU K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.2 Rohstahl DIN 934 (ISO 4032) Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Für Schrauben | m2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,88 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
17,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
2 mm
Für Schrauben
m2