Referenzen
Spartex:ECHU8.6
Rubix:544007
Hersteller:000934.06000.0080.000
EAN:4043952283448


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN934 M8 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Sechskantmuttern Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4800 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
336,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
403,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8