Referenzen
Spartex:ECHU14LT/50
Rubix:3633790
Hersteller:000934.70000.9140.000
EAN:4043952286302


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN934 M14 MS K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.14 Messing DIN 934 (ISO 4032) Verpackungseinheit = 50 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,61 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
49,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14