Referenzen
Spartex:ECHU3LT/100
Rubix:3633788
Hersteller:000934.70000.9030.000
EAN:4043952286210


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN934 M3 MS K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.3 Messing DIN 934 (ISO 4032) Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,92 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3