DIN6330 BM6 SW10 10 Sechskantmutter Höhe1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHFB69.10
Rubix:4162
Hersteller:006330.10002.0060.000
EAN:4043952472859


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN6330 BM6 SW10 10 Sechskantmutter Höhe1,5d,B=kugelige und ebene Auflagefläche
DIN 6330 10 Form B Sechskantmuttern B, Höhe 1,5 d kugelige und ebene Auflagefläche Abmessung: BM 6 SW 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 6330 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6