Referenzen
Spartex:ECHU2BASF8X1.17HZ
Rubix:4643
Hersteller:000936.08105.0080.100
EAN:4043952293676


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN936 M8X1 17H ZN Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 8 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8