Referenzen
Spartex:ECHU2BAS24.17H
Rubix:544722
Hersteller:000936.08000.0240.000
EAN:4043952293294


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN936 M24 17H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,60 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
35,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24