Referenzen
Spartex:ECCRF10X1
Rubix:544518
Hersteller:000935.06005.0100.100
EAN:4043952290941


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M10X1 SW17 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 10 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10