Referenzen
Spartex:ECHU2BASF30X1,5
Rubix:544752
Hersteller:000936.00005.0300.150
EAN:4043952292396


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN936 M30X1.5 14H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 30 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2550 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30