Referenzen
Spartex:ECFNYL16ZISO
Rubix:3507514
Hersteller:010511.04100.0160.000
EAN:4051426747273


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO10511 M16 04 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M16
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,29 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,35 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16