Referenzen
Spartex:ECHUPG12X1,5
Rubix:544102
Hersteller:000934.06007.0120.150
EAN:4043952285145


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN934 M12X1.5 LH 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Links-Fein Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde Abmessung: M 12 x 1,5 -LH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,46 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
176,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12