Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHU22A4
Spartex:ECHU22A4-80
Rubix:3383065
Hersteller:0934422
EAN:4043377099358


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN934 M22 A4-80 Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 22
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Schlüssel | sw32 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,81 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
35,77 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22