Referenzen
Spartex:ECH20.5-2ISO
Rubix:544182
Hersteller:004032.05004.0200.000
EAN:4043952465684


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : ISO4032 M20 5-2 AD W7/1 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
DIN 934 5-2 AD W7/TRD 106 Sechskantmuttern f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20