Referenzen
Spartex:ECH8.8ISO
Rubix:562074
Hersteller:004032.08000.0080.000
EAN:4043952466490


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO4032 M8 8 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU blank Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
40,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8