DIN934 M12 10 K Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU12.10/100
Rubix:1739057
Hersteller:000934.10000.9120.000
EAN:4043952282441
M12 DIN 934 10 VE100 Sechskantmutter ISO 4032

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M12 10 K Sechskantmutter


Sechskantmutter ISO 4032

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1550 g
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
Festigkeitsklasse10 / 10.9
Zolltarifcode73181692
10,17 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

12 mm

Für Schrauben

m12