DIN5406 MB8 FÜR DIN981 M40X1.5 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981

Mutternsicherungen/Sicherungsbleche, DIN 5406, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECF8
Rubix:552552
Hersteller:005406.00000.0080.000
EAN:4043952469972
M40X 1.5 DIN 5406 FORM MB8 Mutternsicherung für Nutmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 5406
Gewindedurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN5406 MB8 FÜR DIN981 M40X1.5 ST Mutternsicherung/Sicherungsblech für Nutmuttern DIN 981


DIN 5406 Stahl Form MB Muttern-Sicherungsbleche f.Nutmuttern DIN 981 Abmessung: MB 8/M 40x1,5

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht307,5 g
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 5406
Gewindedurchmesser40 mm
Für Schraubenm40
Zolltarifcode73182200
0,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

40 mm

Für Schrauben

m40