Referenzen
Spartex:ECH6LTISO
Rubix:561337
Hersteller:004032.70000.0060.000
EAN:4043952466063


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : ISO4032 M6 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
111,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6