Referenzen
Spartex:ECHU2BAS42
Rubix:544781
Hersteller:000936.00000.0420.000
EAN:4043952292051


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN936 M42 14H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 14 H Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 42
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 283 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42