DIN6925 M27 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU27.10Z
Rubix:3645793
Hersteller:006925.10100.0270.000
EAN:4051426666055


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN6925 M27 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M27
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,54 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
125,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27