Referenzen
Spartex:ECHUF14X1,5ZISO
Rubix:564410
Hersteller:008673.08100.0140.150
EAN:4043952570739


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : ISO8673 M14X1.5 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 14 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2370 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14