Referenzen
Spartex:ECHU2BAS27.17HZ
Rubix:544736
Hersteller:000936.08100.0270.000
EAN:4043952293614


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN936 M27 17H ZN Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 27
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1925 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27