Referenzen
Spartex:ECHU2BASF12X1
Rubix:5494
Hersteller:000936.00005.0120.100
EAN:4043952960561


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN936 M12X1 14H Sechskantmutter, niedrige Form
Sechskantmutter niedrige Form ISO 8675
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,65 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
23,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12