DIN934 M6 LH 8 Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUPG6.8
Rubix:4213
Hersteller:000934.08004.0060.000
EAN:4043952286876
M 6 DIN 934 8 LH Sechskantmutter ISO 4032 links

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M6 LH 8 Sechskantmutter


DIN 934 8 Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 6 -LH

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser6 mm
Für Schraubenm6
Festigkeitsklasse8
Zolltarifcode73181692
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

6 mm

Für Schrauben

m6