DIN607 MU M8X35 ST Halbrundschraube mit Nase und Sechskantmutter
Halbrundschrauben mit Nase, DIN 607, Mu Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTBER8X35PF
Rubix:531014
Hersteller:000607.00000.0080.035
EAN:4043952127513


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 607 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN607 MU M8X35 ST Halbrundschraube mit Nase und Sechskantmutter
DIN 607 Mu 4.6 Halbrundschrauben mit Nase Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 8 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4380 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 607 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
94,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen