Referenzen
Spartex:ECHU12.6
Rubix:3633699
Hersteller:000934.06000.0120.000
EAN:4043952283462


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN934 M12 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.12 Rohstahl DIN 934 (ISO4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,18 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
242,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12