DIN439 BM30X2 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen

Sechskantmuttern, niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUBASFF2-30A2-35
Rubix:136052
Hersteller:0439230 2
EAN:4043377035479
DIN439 BM30X2 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 439
Gewindedurchmesser30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN439 BM30X2 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen


Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form A2-35 30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 439
Gewindedurchmesser30 mm
Für Schraubenm30
FestigkeitsklasseA2
Typniedrige form mit feingewinde
Schlüsselsw60
Gewindesteigung2 mm
3,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

30 mm

Für Schrauben

m30