Referenzen
Spartex:ECHU20A2-80
Rubix:3383058
Hersteller:093428020
EAN:4043377098931


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN934 M20 A2-80 Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-80 20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Schlüssel | sw30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,54 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
40,24 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20