Referenzen
Spartex:ECHUBAS5.4ZISO/100
Rubix:1973348
Hersteller:004035.04100.9050.000
EAN:4051426097064


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
|---|---|
| Norm | iso 4035 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM5 04 ZN K Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
ISO 4035 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=K (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 98 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | iso 4035 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5