DIN439 BM16 04 ZN8 DISP Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBAS16.4ZR
Rubix:525960
Hersteller:004035.04500.0160.000
EAN:4043952073520


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : DIN439 BM16 04 ZN8 DISP Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B galvanisch verzinkt DiSP Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,67 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
36,80 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16