Referenzen
Spartex:ECHUBAS20LT
Rubix:525973
Hersteller:000439.70002.0200.000
EAN:4043952074886


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN439 BM20 MS Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 Messing Form B Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,22 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
79,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20