Referenzen
Spartex:ECH14.10ZISO
Rubix:564386
Hersteller:004032.10100.0140.000
EAN:4043952464304


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : ISO4032 M14 10 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14