Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHU1,4.6/100
Spartex:ECH1,4.6ISO/100
Rubix:559639
Hersteller:004032.06000.9014.000
EAN:4043952465073


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 1,4 mm |
Produktdetails : ISO4032 M1.4 6AU K Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 6 AU Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 1,4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 1,4 mm |
| Für Schrauben | m1,4 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,07 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
1,4 mm
Für Schrauben
m1,4