Referenzen
Spartex:ECH36LTISO
Rubix:569821
Hersteller:004032.70000.0360.000
EAN:4043952466193


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : ISO4032 M36 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 36
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2160 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,19 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
96,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36