Referenzen
Ersetzte Ref.:888007
Spartex:ECH16.8ZISO
Rubix:544152
Hersteller:004032.08100.0160.000
EAN:4043952466711


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : ISO4032 M16 8 ZN Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6760 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Für Schrauben
m16