Referenzen
Spartex:ECHU39.6
Rubix:3633701
Hersteller:000934.06000.0390.000
EAN:4043952283578


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : DIN934 M39 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.39 Rohstahl DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39