DIN439 BM36X3 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASF36X3
Rubix:526018
Hersteller:000439.04007.0360.300
EAN:4043952074060


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Produktdetails : DIN439 BM36X3 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B-fein Sechskantmuttern,niedr.Form B m.Fasen mit metrischem Feingewinde Abmessung: BM 36 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Für Schrauben | m36 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindesteigung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
36 mm
Für Schrauben
m36