Referenzen
Spartex:ECHUFF1,5.27A4-80
Rubix:3383080
Hersteller:0934427 15
EAN:4043377099433


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
Produktdetails : DIN934 M27X1.5 A4-80 Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 27
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Für Schrauben | m27 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Schlüssel | sw41 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,41 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
161,29 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
27 mm
Für Schrauben
m27