Referenzen
Spartex:ECHU2BAS10.17H/100
Rubix:3633813
Hersteller:000936.08000.9100.000
EAN:4043952293348


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN936 M10 17H K Sechskantmutter, niedrige Form
Sechskantmuttern, niedrige Form M.10 Blankstahl DIN 936 (ISO4035/DIN439) Packung = 100St.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,86 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10