WN88087 M12X50 SW19 ST ZN Verbindungsmuffe, Sechskant, durchgehendes Innengewinde
Sechskantkupplungen mit durchgehendem Innengewinde, Artikelnr. 88087, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ART 88087 6kt.Verbindungsmuffe St.gal Zn M 12 x 50 SW 19 gal Zn S
Rubix:1239691
EAN:4043952661017




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : WN88087 M12X50 SW19 ST ZN Verbindungsmuffe, Sechskant, durchgehendes Innengewinde
Artikel 88087 verzinkte Sechskantkupplungen, Stahl, mit durchgehendem Innengewinde – Abmessungen: M 6 x 25 SW10 PU=S (100 Stück)
Verbindungsmuffe verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std