Referenzen
Spartex:ECHU2BAS30.17H
Rubix:544748
Hersteller:000936.08000.0300.000
EAN:4043952293317


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN936 M30 17H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2625 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,81 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
39,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30