Referenzen
Spartex:ECHU8.8GA/100
Rubix:3633766
Hersteller:000934.08200.9080.000
EAN:4043952287996


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN934 M8 8 TZN GEW.-TOL. 6H K Sechskantmutter
M8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,32 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8