Referenzen
Spartex:ECHU2BAS30.17HZ
Rubix:122556
Hersteller:000936.08100.0300.000
EAN:4043952293621


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN936 M30 17H ZN Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2600 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 17h |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30