Referenzen
Spartex:ECH6.10ISO
Rubix:561317
Hersteller:004032.10000.0060.000
EAN:4043952464052


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : ISO4032 M6 10 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6