Referenzen
Spartex:ECHUFPASG22.6ISO
Rubix:567289
Hersteller:008673.06004.0220.150
EAN:4043952570531


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : ISO8673 M22X1.5 LH 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Links-Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Links-Feingewinde Abmessung: M 22 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2825 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,65 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
90,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22