Referenzen
Spartex:ECHUGAZ95X4
Rubix:3514352
Hersteller:000934.06005.0950.400
EAN:4043952284889


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 95 mm |
Produktdetails : DIN934 M95X4 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.95 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 95 mm |
| Für Schrauben | m95 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
306,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
95 mm
Für Schrauben
m95